Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogmodul 4 Eingänge U/I EU5E-SWD-4AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-50059381
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144062
EAN/GTIN:
     4015081405923
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Analogmodul 4 Eingänge U/I EU5E-SWD-4AX

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss analoger Eingabesignale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 4 Analogeingängen 0-10V/0-20mA, individuell konfigurierbar, Anschluss mit Push-In Klemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
0,6 W
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,22*
€ 162,37*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 149,92*
€ 164,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,69*
€ 169,01*
Frei Haus
ab € 156,73*
€ 171,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,52*
€ 173,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116380 EU5C-SWD-PF2-1
€ 92,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.