| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50052900 Herst.-Nr.: 194615 EAN/GTIN: 4050143021055 |
| |
|
| | |
| AS Interface Sensor-/Aktuatormod. VBA2E2A-G12-ZAJ/EA2L G12-Flachmodul 2 Eingänge (PNP) und 2 Elektronikausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 129,50* | € 148,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,19* | € 149,51* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,27* | € 150,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,02* | € 151,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,95* | € 152,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|