Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50052242 Herst.-Nr.: 2700467 EAN/GTIN: 4046356912754 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsrelais f.,Not-Halt/Schutztü PSR-MC20-3N #2700467 Sicherheitsrelais für Not-Halt / Schutztüren bis SIL 1, Cat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, automatischer / manueller Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact, Bedienerschutzrelais, Relais |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,30* | € 107,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,93* | € 109,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,61* | € 110,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,16* | € 110,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 110,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|