Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49754768 Herst.-Nr.: 1004719 EAN/GTIN: 4024163248693 |
| | |
|
| | |
| LED-Stripes 5m 24V 6500K 1004719 Hohe Lichtqualität effizient auf den Strip gebracht: Die flexibel verwendbaren LED-Streifen der GRAZIA FLEXSTRIP Familie überzeugen durch ihren Farbwiedergabeindex (CRI>90). Auch die hohe Lichtstärke bei gleichzeitig niedriger Leistungsaufnahme (bis zu 110lm/W) ist ein energiesparendes Plus. Und durch die neuen Varianten haben Sie mit GRAZIA jetzt noch bessere Auswahlmöglichkeiten: Mehrere Breiten, Lichtstärken und verschiedene Lichtfarben für draußen und drinnen, für den privaten wie auch gewerblichen Einsatz. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Aufbau | Ausführung: | Band | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 168 | Lampenleistung je Meter: | 20 W | Lichtstrom je Meter: | 340 lm | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 59,89* | € 75,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,87* | € 80,83* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,62* | € 85,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,01* | € 86,89* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 87,00* | € 87,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|