Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-4FF42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-49453003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13404FF420AA0
EAN/GTIN:
     4042948815519
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-4FF42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse N Icu=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 50% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,04*
€ 995,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 934,57*
€ 1.040,65*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 934,40*
€ 1.041,19*
Frei Haus
ab € 941,01*
€ 1.050,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.201,51*
€ 1.324,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,65*
€ 1.238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,77*
€ 1.224,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,09*
€ 1.179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,97*
€ 1.148,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,57*
€ 1.112,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,41*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,94*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,37*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,22*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB04
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 55,12*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA20
ab € 388,13*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,29*
Zubehör
Siemens
3VA93040JF60
ab € 87,04*
Zubehör
Siemens
3VA94040QF00
ab € 40,59*
Zubehör
Siemens
3VA94040QE00
ab € 77,02*
Zubehör
Siemens
3VA94040QG00
ab € 20,9275*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.