Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m 927, IP67 LSP-1500/927/5/IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-48367849
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075705999
EAN/GTIN:
     4058075705999
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m 927, IP67 LSP-1500/927/5/IP67

Leistungsstarke IP67 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 50.000 h bei Tc max.: 80°C. Lichtstrom: 1500 lm/m. Sehr gute Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Anfängliche Farbkonsistenz: < 3 SDCM (Schwellwerteinheit).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
144
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
1345 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 64,88*
€ 73,89*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 80,27*
€ 80,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 69,09*
€ 90,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 74,36*
€ 92,74*
1
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075727649
ab € 1,19*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727618
ab € 0,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727465
ab € 5,32*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727557
ab € 2,92*
Zubehör
LEDVANCE
4058075727496
ab € 5,77*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,28*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,66*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 9,72*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.