Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte WD1-2DLED3000-830 ET POLARONIQ #6334040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauleuchte WD1-2DLED3000-830 ET POLARONIQ #6334040
Anbauleuchte WD1-2DLED3000-830 ET POLARONIQ #6334040
Artikel-Nr.:
     3517A-46025652
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334040
EAN/GTIN:
     4018242309283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbauleuchte WD1-2DLED3000-830 ET POLARONIQ #6334040

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 724,40*
€ 813,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 736,63*
€ 819,38*
€ 5,95*
ab € 771,75*
€ 856,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 777,99*
€ 867,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 780,59*
€ 874,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,37*
€ 1.032,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,10*
€ 1.030,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,09*
€ 981,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,41*
€ 951,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,99*
€ 925,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6372000
ab € 189,56*
Zubehör
TRILUX
6372300
ab € 202,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.