Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 12V 3000 K 15311003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-43752586
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15311003
EAN/GTIN:
     4251433927006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 12V 3000 K 15311003

LED-Flexplatine OneCut, 5 m, CRI > 90, 18 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 18.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1505.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 12V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 72 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 13,89 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Lichtstrom je Meter:
1505 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 63,70*
€ 82,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 82,30*
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 84,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,76*
€ 289,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
€ 85,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
€ 67,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17122000
€ 96,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
€ 5,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
€ 10,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
€ 24,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
€ 35,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53702080
€ 31,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654080
€ 28,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
€ 23,21*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53754260
€ 31,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53702260
€ 21,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18192000
€ 94,98*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53755260
€ 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.