Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf IQH1-F198-M-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf IQH1-F198-M-V1
Schreib-/Lesekopf IQH1-F198-M-V1
Artikel-Nr.:
     3517A-41846646
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     289757
EAN/GTIN:
     4050143049097
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber

Schreib-/Lesekopf IQH1-F198-M-V1

Schreib-/Lesekopf HF, ISO 15693 für IDENTControl, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Versorgung: aus der IDENTControl
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Höhe:
12 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Ringsensor, ringsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,41*
€ 441,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,94*
€ 444,70*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,53*
€ 447,74*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 408,77*
€ 464,81*
Frei Haus
ab € 431,96*
€ 487,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,30*
€ 501,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.