Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Godex ZX430 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX430)
Artikel-Nr.:
     3500-ZX430
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     ZX430
EAN/GTIN:
     4059312067306
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex ZX430 Drucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: USB
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel
  • Godex ZX430 - Robuster Industriedrucker mit hoher Leistungsfähigkeit

Der Godex ZX430 Thermodrucker überzeugt mit einer Auflösung von 300 dpi. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 105,7 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie USB ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
Der robuste Industriedrucker mit hoher Leistungsfähigkeit ermöglicht eine einfache Bedienung per Tastendruck. Seine Anwendung findet der Godex ZX430 im Einzelhandel, Lager, Logistik und Transport sowie in der Verwaltung und Gesundheitswesen. Mit dem Drucker lassen sich Texte, grobe oder niedrigauflösende Grafiken drucken.
Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex ZX430
Auflösung:
300 dpi
Druckgeschwindigkeit:
102 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
USB
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, etikettendrucker godex, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,29*
€ 679,29*
Frei Haus
ab € 678,48*
€ 740,85*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,29*
€ 808,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,53*
€ 780,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,61*
€ 748,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,29*
€ 726,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.