Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Godex ZX420 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - USB, Thermodrucker (ZX420)
Artikel-Nr.:
     3500-ZX420
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     ZX420
EAN/GTIN:
     4059312067283
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex ZX420 Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: USB
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel
  • Godex ZX420 - Robuster Industriedrucker mit hoher Leistungsfähigkeit

Der Godex ZX420 Thermodrucker überzeugt mit einer Auflösung von 203 dpi. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie USB ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
Der robuste Industriedrucker mit hoher Leistungsfähigkeit ermöglicht eine einfache Bedienung per Tastendruck. Seine Anwendung findet der Godex ZX420 im Einzelhandel, Lager, Logistik und Transport sowie in der Verwaltung und Gesundheitswesen. Mit dem Drucker lassen sich Texte, grobe oder niedrigauflösende Grafiken drucken.
Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex ZX420
Auflösung:
203 dpi
Druckgeschwindigkeit:
152 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
USB
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker godex, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,30*
€ 607,89*
Frei Haus
ab € 609,89*
€ 672,04*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,04*
€ 699,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,84*
€ 667,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,49*
€ 658,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,30*
€ 637,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.