Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Godex ZX1200i Etikettendrucker mit Cutter, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (ZX1200I-CUT)
Artikel-Nr.:
     3500-ZX1200I-CUT
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     ZX1200I-CUT
EAN/GTIN:
     4059312042570
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex ZX1200i-CUT Drucker mit Cutter und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex ZX1200i-CUT überzeugt durch seine hohe Nutzerfreundlichkeit dank des großen Touchscreen-Display

Der Godex ZX1200i-CUT Thermodrucker überzeugt mit einer Auflösung von 203 dpi. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
Das große LCD Touchscreen ermöglicht eine sehr einfache Bedienung. Setzen Sie den Drucker im Stand-Alone-Betrieb ein, hierbei können Etikettendaten mit Hilfe der Tastatur oder des Scanners von einem Stick aufgerufen und eingegeben werden. Seine Anwendung findet der Godex ZX1200i-CUT bei der Inventur/Warenkennzeichnung, Kabelkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung sowie im Lager und Produktion.
Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex ZX1200i
Auflösung:
203 dpi
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
254 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker godex, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 946,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,07*
€ 1.218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,95*
€ 1.210,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,38*
€ 1.179,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,11*
€ 1.154,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,35*
€ 1.126,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.