Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Zebra ZD621t Etikettendrucker, 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZD6A143-30EF00EZ)
Artikel-Nr.:
     3500-ZD6A143-30EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A143-30EF00EZ
EAN/GTIN:
     4059312133209
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Zebra ZD621t Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth (BLE), LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker
  • Der benutzerfreundliche Zebra ZD621t Thermodrucker steht für eine hervorragende Druckqualität

Der kompakte Zebra ZD621t Etikettendrucker steht für Produktivität, Anwendungsflexibilität sowie hervorragende Druckqualität. Bedrucken Sie Ihre Etikettenrollen im Thermotransferverfahren. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm.
Für eine optimale Benutzerfreundlichkeit bieten die Druckermodelle eine LED-Anzeige mit 3 Bedientasten oder ein LCD-Farbdisplay mit 10 Bedientasten. Dadurch wird Ihnen eine einfache Einrichtung oder Konfiguration ermöglicht. Der Zebra ZD621t Thermodrucker besitzt eine extrem schnelle Drahtlosverbindung, eine Bluetooth Verbindung sowie eine Kompatbilität zu so gut wie allen vorhandenen Druckern und System. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 152 mm/s eignet er sich perfekt für den Einsatz im Transportwesen und der Produktion.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZD621t
Auflösung:
300 dpi
Farbe:
grau-schwarz
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
152 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
15 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
Bluetooth (BLE) | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker zebra, thermotransferdrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 545,16*
€ 594,22*
1 Tag
1
€ 9,50*
ab € 546,92*
€ 595,21*
Frei Haus
ab € 547,82*
€ 595,58*
Frei Haus
ab € 556,76*
€ 604,04*
Lager 3500
294
Frei Haus
ab € 575,79*
€ 622,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,23*
€ 740,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,15*
€ 733,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,17*
€ 715,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,79*
€ 685,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.