Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3500-T63480IO Herst.-Nr.: T63480IO EAN/GTIN: 4059312150091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sehr gute Druckqualität auf allen glatten Papier- und Folienetiketten - Druck bei hohen Geschwindigkeiten möglich.
- Das Druckbild ist bis 150 °C hitzebständig und deutlich wisch- und kratzbeständiger als Standard Wachs-/Harz Farbbänder.
- Lieferumfang: 10 Rollen Armor APX FH+ im praktischen Vorratskarton
- Die Farbbänder mit den Maßen 450 m x 60 mm sind für CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
- Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich.
Wachs/Harz Thermotransfer-Farbbänder für den professionellen Etikettendruck mit einem Thermotransferdrucker. Das Armor APX FH+ Farbband hat eine Breite von 60 mm und ist 450 m lang. Zudem ist die schwarze Thermotransferfolie auf einem 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern aufgewickelt und die Farbe der Folie ist als Außenwicklung aufgeführt. Bei mittlerer Drucktemperatur erzielen Sie auch mit hohen Druckgeschwindigkeiten wischfeste und konturenscharfe Ergebnisse. Anwendung findet das Armor Farbband für das Bedrucken von glänzend beschichteten Papieretiketten. Das Mischband kann beispielsweise optimal für die Bedruckung von Organisationsetiketten, Barcodeetiketten, Versandetiketten oder Auszeichnungsetiketten verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Thermotransfer Farbband | Druckverfahren: | Thermotransfer | Herstellerbezeichung: | Armor APX FH+ | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 mm | Beständigkeit: | hohe Wischfestigkeit und guter Abriebwiederstand | Druckertyp: | Desktopdrucker | Farbband: | Wachs/Harz | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) | Farbband Wicklung: | Außenwicklung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3500 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,44* | € 106,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 1,00* | ab € 88,07* | € 114,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 106,62* | € 118,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,10* | € 119,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3500 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3500 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3500 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|