Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Armor AXR7+, 57 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25 1 Packung, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T42371IO
Artikel-Nr.:
     3500-T42371IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42371IO
EAN/GTIN:
     4059312096870
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 25 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 74 m x 57 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
57 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Farbband:
Harz
Rollenkern:
0,5 Zoll (12,7 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
27
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 87,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,97*
€ 117,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 127,54*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.