Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-PC45T000000200 Herst.-Nr.: PC45T000000200 EAN/GTIN: 4059312145332 |
| |
|
| | |
| - Honeywell PC45T Labeldrucker mit 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 0,5 Zoll (12,7 mm) - 1,5 Zoll (38,1 mm)
- Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermotransfer
- Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB
- Lieferumfang: Honeywell Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
- Die Honeywell Etikettendrucker sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und bieten eine hohe Druckqualität.
Honeywell PC45T Etikettendrucker für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Honeywell Drucker hat eine maximale Druckbreite von 108 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Basisgerät hat eine Druckauflösung von 203 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: LAN, USB. Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der Honeywell PC45T Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Desktopdrucker | Druckverfahren: | Thermotransfer | Modell: | Honeywell PC45T | Auflösung: | 203 dpi | Materialführung: | mittig geführt | Druckgeschwindigkeit: | 203,2 mm/s | Etiketten Rollenbreite max.: | 118 mm | Etiketten Rollenbreite min.: | 15 mm | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbband Rollenkern-Ø: | 0,5 Zoll / 12,7 mm - 1,5 Zoll / 38,1 mm | max. Druckbreite: | 108 mm | Schnittstellen: | LAN | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermotransferdrucker, thermotransferdrucker 203 dpi, thermotransferdrucker, thermo belegdrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Honeywell, Honeywell-Drucker, Honeywell Etikettendrucker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 441,90* | € 492,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 441,70* | € 493,28* | | | | Lager 3500 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,46* | € 514,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,84* | € 521,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 622,38* | € 736,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3500 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3500 | | Versand: Lager 3500 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|