Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Godex GX4600i Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GX4600I)
Artikel-Nr.:
     3500-GX4600I
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GX4600I
EAN/GTIN:
     4059312141006
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex GX4600i Drucker mit Abreißkante und 600 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel
  • Godex GX4600i - Robuster Industriedrucker mit hoher Leistungsfähigkeit

Der Godex GX4600i Thermodrucker überzeugt mit einer Auflösung von 600 dpi. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 105,6 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
Der robuste Industriedrucker mit hoher Leistungsfähigkeit ermöglicht eine einfache Bedienung per LCD Touch-Display. Seine Anwendung findet der Godex GX4600i im Einzelhandel, Lager, Logistik und Transport sowie in der Verwaltung und Gesundheitswesen.
Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex GX4600i
Auflösung:
600 dpi
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
203,2 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
max. Druckbreite:
105,6 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 600dpi, beschriftungs gerät, etikettendrucker godex, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
6
Frei Haus
ab € 1.568,64*
€ 1.658,33*
Frei Haus
ab € 1.723,00*
€ 1.813,86*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,33*
€ 1.973,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,48*
€ 1.967,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,56*
€ 1.924,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.593,51*
€ 1.896,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,64*
€ 1.866,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.