Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Godex RT700i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700I)
Artikel-Nr.:
     3500-GP-RT700I
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT700I
EAN/GTIN:
     4059312106326
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex RT700i Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) - Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex RT700i überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Der leistungsstarke Godex RT700i kombiniert 203 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 177 mm/s. Damit drucken Sie bis zu 1500 Etiketten am Tag im Thermotransfer- oder Thermodirektdruck. Verarbeiten Sie 1 Zoll / 25,4 mm Etikettenrollen zu Labels mit Grafiken, Texten und Barcodes auf einer maximalen Druckbreite von 108 mm. Der einstellbare Sensor sorgt während des Drucks für die optimale Ausrichtung Ihres Verbrauchsmaterials.
Gleich mehrere Anbindungsoptionen stehen durch die vierfachen Schnittstellen (LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)) zur Verfügung. Die Bedienung über das vollfarbige LCD-Display und das einfache Einlegen von Farbband- und Etikettenrollen sparen zudem Zeit und Geld. Damit ist der Godex RT700i der perfekte Desktopdrucker für Druckjobs im Einzelhandel und in der Industrie und auch Arbeiten ohne PC.
Im Lieferumfang ist eine GoLabel-Etikettensoftware als Vollversion enthalten. Daneben ist optionales Zubehör wie ein Bluetooth Modul, Cutter, Etikettenspender oder externer Rollenhalter für 250 mm-Rollen im Labelident Sortiment erhältlich.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex RT700i
Auflösung:
203 dpi
Display:
Farbiges TFT Display
Druckgeschwindigkeit:
177 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 430,04*
€ 505,23*
Lager 3500
2
Frei Haus
ab € 451,91*
€ 528,01*
Frei Haus
ab € 464,54*
€ 538,78*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,01*
€ 628,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,94*
€ 560,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.