Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Godex RT700 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-RT700)
Artikel-Nr.:
     3500-GP-RT700
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-RT700
EAN/GTIN:
     4040329200190
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex RT700 Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232) - Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex RT700 überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Der zuverlässige Godex RT700 kombiniert 203 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 127 mm/s. Verarbeiten Sie 1 Zoll / 25,4 mm Etikettenrollen zu Labels mit Texten sowie grobe und niedrigauflösende Grafiken auf einer maximalen Druckbreite von 108 mm. Der kompakte Drucker arbeitet im Thermodirekt- und Thermotransferdruck.
Gleich mehrere Anbindungsoptionen stehen durch die dreifachen Schnittstellen (LAN, USB, seriell (RS-232)) zur Verfügung. Die "C"-Taste auf der Rückseite des Druckers dient zur einfachen und schnellen Etikettenkalibrierung. Ein Knopfdruck genügt und der Godex RT700 kalibriert sich für Sie neu. Damit ist er der perfekte Desktopdrucker für Druckjobs im Einzelhandel und in der Industrie.
Etikettenrollen lassen sich einfach einsetzen und leicht wieder entfernen. Zudem sorgt der Rollenhalter ohne Stab für einen geraden Einzug des Etikettenmaterials. Im Lieferumfang ist eine kostenfreie GoLabel-Etikettensoftware als Vollversion enthalten, mit der Sie Ihre Etikettendesigns direkt realisieren können.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex RT700
Auflösung:
203 dpi
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 294,39*
€ 354,95*
Lager 3500
8
Frei Haus
ab € 306,59*
€ 368,25*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.