Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Godex GE300 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-GE300)
Artikel-Nr.:
     3500-GP-GE300
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-GE300
EAN/GTIN:
     4059312121275
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex GE300 Drucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 108 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex GE300 überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Die Godex GE300 / GE330 Etikettendrucker sind die verbesserten Nachfolger des Godex G300 bzw. Godex G330 Desktopdrucker. Mit einer Auflösung von 203 dpi und einer Druckgeschwindigkeit von 127 mm/s können Sie erstklassige Texte, grobe sowie niedrigauflösende Grafiken drucken. Bedrucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 108 mm im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren. Zahlreiche Schnittstellen wie LAN, USB, seriell (RS-232) ermöglichen Flexibilität beim Etikettendruck.
In punkto Bedienbarkeit sorgt der mitlernende Media Sensor für Komfort. Dieser stellt sich automatisch auf die meisten Etikettenrollen ein, ohne das eine manuelle Nachjustierung nötig ist. Etiketten und Farbband lassen sich zudem sehr leicht von oben in das Druckgehäuse einsetzen. Der Thermodrucker eignet sich ideal zur Bedruckung von Rollenetiketten bei der Warenkennzeichnung sowie Pflanzenkennzeichnung.
Dank der vorhandenen Abreißkante am Thermodrucker können Sie die Etiketten direkt nach dem Druck per Hand abreißen. Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex GE300
Auflösung:
203 dpi
Farbe:
schwarz
Display:
LED Anzeige
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
108 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker godex, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.