Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Godex EZ-6250i Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-6250I-E)
Artikel-Nr.:
     3500-GP-EZ-6250I-E
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-EZ-6250I-E
EAN/GTIN:
     4059312120339
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Etikettendrucker (Industrie)
    Druckverfahren:
    Thermodirekt | Thermotransfer
    Modell:
    Godex EZ-6250i
    Auflösung:
    203 dpi
    Display:
    Farbiges TFT Display
    Druckgeschwindigkeit:
    177 mm/s
    Etiketten Rollenbreite max.:
    178 mm
    Etiketten Rollenbreite min.:
    50,8 mm
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    max. Druckbreite:
    168 mm
    Schnittstellen:
    LAN | USB | seriell (RS-232)
    Farbband Wicklung:
    Außenwicklung
    Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker godex, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.515,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.632,13*
    € 1.942,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.620,60*
    € 1.928,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.574,24*
    € 1.873,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.545,45*
    € 1.839,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.515,71*
    € 1.803,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.