Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Godex EZ-2250i Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-EZ-2250I-SPE)
Artikel-Nr.:
     3500-GP-EZ-2250I-SPE
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-EZ-2250I-SPE
EAN/GTIN:
     4059312042433
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Godex EZ-2250i Drucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 203 dpi Auflösung für Etikettenrollen mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Drucken Sie Etiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Godex Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Muster-Etikettenrolle, Muster-Farbbandrolle, USB-Anschlusskabel
  • Der Godex EZ-2250i überzeugt durch seine Professionalität im industriellen Etikettendruck

Der Godex EZ-2250i Industriedrucker eignet sich ideal für größere Kapazitäten bei Anwendungen in der Warenkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung sowie Lager und Produktion. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Bedrucken Sie Ihre Etiketten im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren. Das farbige TFT Display gewährleistet eine einfache Handhabung.
Die Modelle mit hochwertigem Metallgehäuse und Druckmechanismus gewährleisten eine längere Betriebsbereitschaft durch Platz für Thermotransferfarbbänder mit einer Länge von bis zu 450m und Etikettenrollen mit bis zu 203 mm Rollenaußendurchmesser (Rollenkern: 3 Zoll / 76,2 mm). Ein USB Host sorgt für höhere Speicherkapazität und Standalone-Modus. Zudem gibt es eine automatische Einstellung für innen- und außenbeschichtete Farbbänder.
Wählen Sie bei den Modellen zwischen Cutter, Abreißkante oder Spendeversion. Die GoLabel Software ist als kostenfreie Vollversion im Lieferumfang inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Godex EZ-2250i
Auflösung:
203 dpi
Display:
Farbiges TFT Display
Druckgeschwindigkeit:
177 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
118 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25,4 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker godex, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Drucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Godex Drucker, Godex Etikettendrucker, Godex Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,81*
€ 1.056,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,94*
€ 1.053,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,95*
€ 1.026,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,69*
€ 1.002,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,22*
€ 964,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.