Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Cab MACH4S Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (5984633)
Artikel-Nr.:
     3500-5984633
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5984633
EAN/GTIN:
     4059312073505
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Der cab MACH4S mit 600 dpi ist der verbesserte Nachfolger des bewährten CAB MACH4 - Passend für Etikettenrollen bis zu einem Durchmesser von 205 mm
  • Maximale Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s - Hervorragend für große Druckaufkommen
  • Schnittstellen: LAN, USB, seriell (RS-232) zur leichten Anbindung
  • Lieferumfang: Cab Labeldrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Drucken Sie mit diesem Thermodrucker hochauflösende Grafiken sowie 1D und 2D-Barcodes im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren

Der cab MACH4S Desktopdrucker ist die verbesserte Weiterentwicklung des bewährten CAB MACH4 Druckers. Ein extrem schneller Prozessor ermöglicht enorme Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s, weshalb große Druckaufkommen innerhalb kürzester Zeit bewältigt werden. Bedrucken Sie Etiketten mit einem maximalen Durchmesser von bis zu 205 mm im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren.
Das farbige 4,3 Zoll Touchscreen-LCD-Display garantiert eine intuitive und einfache Bedienung, die selbsterklärenden Symbole helfen Ihnen bei der Konfiguration der Geräteeinstellungen. Durch die kompakten Maße eignet sich der Drucker ideal für wenig Platz auf Ihren Arbeitsflächen. Verbrauchsmaterialien lassen sich dank des optimal abgestimmten Druckgehäuses besonders einfach austauschen, legen Sie dazu die Materialien von vorne in den Thermodrucker ein.
Der Drucker verfügt über ein Hightech-Elektronikboard, auf dem serienmäßig alle gängingen Schnittstellen (LAN, USB, seriell (RS-232)) installiert sind. Die praktische Abreißkante ermöglicht ein einfaches Abreißen der Etiketten per Hand direkt nach dem Druck.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab MACH4S
Auflösung:
600 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.575,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,96*
€ 2.009,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,98*
€ 2.002,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,26*
€ 1.943,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,90*
€ 1.905,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,95*
€ 1.875,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.