Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Cab SQUIX 2P Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 600 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977033)
Artikel-Nr.:
     3500-5977033
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5977033
EAN/GTIN:
     4059312086314
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Cab SQUIX 2P Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler, Touchscreen und 600 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 54 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, WLAN, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der Cab SQUIX 2P Thermodrucker besitzt einen extrem schnellen Prozessor und sorgt damit für maximale Produktivität

Der schmale Cab SQUIX 2P Industriedrucker mit Touchscreen ist der optimierter Nachfolger der bewährten CAB A2+ Drucker-Serie und eignet sich ideal bei geringen Aufstellflächen. Mit einer Auflösung von 600 dpi drucken Sie kleine Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 54,1 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren zur Warenkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung, Elektrokennzeichnung oder Kabelkennzeichnung.
Innovationen der neuen Etikettendrucker sind der extrem schnelle High-Speed Prozessor sowie ein 4,3 Zoll LCD-Farbdisplay inkl. Touchscreen-Funktion. Die Menüführung und Bedienung sind so intuitiv wie bei einem Smartphone. Zahlreiche Schnittstellen sowie ein Peripherieanschluss für sämtliche Zusatzgeräte sorgen zudem für maximale Flexibilität im professionellen Einsatz.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion im Lieferumfang inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab SQUIX 2P
Auflösung:
600 dpi
Display:
Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
67 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
54,1 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 600dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.302,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,48*
€ 2.886,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,21*
€ 2.845,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.332,89*
€ 2.776,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.303,15*
€ 2.740,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,64*
€ 2.740,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.