Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Cab SQUIX 4.3/200M Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977018)
Artikel-Nr.:
     3500-5977018
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5977018
EAN/GTIN:
     4059312070955
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Cab SQUIX 4.3/200M Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der Cab SQUIX 4.3/200M Thermodrucker besitzt einen extrem schnellen Prozessor und sorgt damit für maximale Produktivität

Der Cab SQUIX 4.3/200M Industriedrucker ist der optimierter Nachfolger der CAB A4.3+ Drucker-Serie. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren.
Innovationen der neuen Etikettendrucker sind der extrem schnelle Prozessor, ein 4,3 Zoll LCD-Farbdisplay inkl. Touchscreen sowie 8 Schnittstellen. Der Peripherieanschluss ermöglicht eine Anbindung sämtlicher CAB A4+ Zusatzgeräte wie Schneidemesser, Applikationen, Abwickler, usw..
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab SQUIX 4.3/200M
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
300 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
9 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.893,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,39*
€ 2.423,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,56*
€ 2.410,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.962,09*
€ 2.334,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.924,72*
€ 2.290,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.893,28*
€ 2.253,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.