Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Cab SQUIX 4M Etikettendrucker mit Abreißkante, 600 dpi - Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977011)
Artikel-Nr.:
     3500-5977011
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5977011
EAN/GTIN:
     4059312052036
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • cab SQUIX 4M Labeldrucker mit Abreißkante und 600 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der cab SQUIX 4M Thermodrucker mit mittiger Materialführung ermöglicht das Bedrucken sehr kleiner Etiketten, schmaler Endlosmaterialien und flachgepresster Schläuche

Der cab SQUIX 4M Industriedrucker ist der optimierter Nachfolger der CAB A4+M Drucker-Serie. Mit einer Auflösung von 600 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 105,7 mm. Die mittig ausgerichtete Materialführung ermöglicht das Bedrucken sehr kleiner Etiketten, schmaler Endlosmaterialen sowie flachgepresster Schläuche im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren.
Innovationen der neuen Etikettendrucker sind der extrem schnelle Prozessor, ein 4,3 Zoll LCD-Farbdisplay inkl. Touchscreen sowie 8 Schnittstellen und ein Peripherieanschluss zur Anbindung sämtlicher CAB A4+M Zusatzgeräte.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion im Lieferumfang inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermotransfer
Modell:
Cab SQUIX 4M
Auflösung:
600 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
150 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
9 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.192,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,49*
€ 2.783,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,36*
€ 2.765,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,75*
€ 2.681,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,90*
€ 2.634,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,41*
€ 2.608,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.