Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Drucker (5965586)
Artikel-Nr.:
     3500-5965586
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5965586
EAN/GTIN:
     4251322319882
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
  • cab Externer Abwickler für cab EOS2, cab EOS5 Thermodrucker - Geeignet für Etiketten mit einem max. Rollengewicht von 4
  • Original Ersatzteil für Etiketten mit einem Rollenkern-Ø von 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll) und einem max. Aussen-Ø von 300 mm
  • Lieferumfang: 1x cab Externer Abwickler
  • Unser Sortiment umfasst eine große Anzahl an Original Ersatzteilen und optionalem Zubehör
  • Qualität geht für uns über das Produkt hinaus - Haben Sie Fragen oder benötigen Hilfe? Kontaktieren Sie unseren Kundenservice!

Thermotransfer- oder Thermodirektdrucker sind in Unternehmen hohen Belastungen ausgesetzt. Um eine hohe Lebensdauer zu erhalten, benötigen Sie nach einer gewissen Zeit Drucker Ersatzteile. Daher beinhaltet das Labelident Sortiment eine große Auswahl an verschiedenen Ersatzteilen für Ihren Etikettendrucker. cab Externer Abwickler (5965586) ist passend für cab EOS2, cab EOS5 Thermodrucker.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Externer Abwickler
Kompatibilität:
cab EOS2 | cab EOS5
Herstellerbezeichung:
EOS
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
Druckerkompatibilität:
cab EOS2 | cab EOS5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.