Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Cab MACH2 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5430004)
Artikel-Nr.:
     3500-5430004
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5430004
EAN/GTIN:
     4059312015758
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • cab MACH2 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der cab MACH2 Thermodrucker eignet sich perfekt für kleine bis mittlere Druckvolumen

Der cab MACH2 Industriedrucker eignet sich ideal für kleine bis mittlere Druckaufkommen bei Anwendungen in der Warenkennzeichnung, Pflanzenkennzeichnung sowie im Lager und in der Produktion. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 105,7 mm. Bedrucken Sie Ihre Etiketten im Thermodirekt- oder Thermotransferverfahren.
Durch die stabile Doppelwand-Konstruktion ist der preisgünstige Labelprinter besonders robust und vor äußeren Einflüssen ideal geschützt. Die Bedienung des Druckers ist intuitiv und leicht verständlich. Das Modell ist mit einem hochwertigem LCD-Farbdisplay inkl. Navigationspad ausgerüstet.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion im Lieferumfang inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab MACH2
Auflösung:
300 dpi
Display:
LCD Display
Druckgeschwindigkeit:
127 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
105,7 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,28*
€ 569,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,02*
€ 555,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.