Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1600-0307 Herst.-Nr.: 1600-0307 EAN/GTIN: 4013674156719 |
| |
|
| | |
| Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die IL500R ist eine professionelle und klappbare Werkstattleuchte. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie. Leistungsstarke Leuchtkraft Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 500 Lumen. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht. Universeller Einsatz Die Leuchte hat einen magnetischen Standfuß, in dem ein Haken integriert ist. So kann die Leuchte universell befestigt werden. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Ebenso hat die Leuchte ein Gelenk in der Leuchtenmitte, somit kann das Arbeitslicht universell positioniert werden. Starker Akku - aufladen und loslegen Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 12 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 8 Stunden Leuchtdauer. Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per KFZ-Adapter im Fahrzeug geladen werden. Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der IL500R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt! Die Funktionen im Überblick: - Professionelle Inspektionsleuchte mit COB-LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Gelenk in der Leuchtenmitte
- Ein Standfuß inkl. Magnet und Haltehaken für flexible Lichtausrichtung
- Fest verbauter Li-Po-Akkupack (3.7V / 2600mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,07* | € 37,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,04* | € 37,96* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,19* | € 39,27* | | | | Lager 3475 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,09* | € 45,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,20* | € 46,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|