Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055626020464 Herst.-Nr.: 2316371 EAN/GTIN: 4055626020464 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 10,8 ... 26,4V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Geeignet als Segmentmodul, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 25mm, Höhe 100mm, Tiefe 132mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feldbusmodul, Systemmodul |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,47* | € 1.664,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,26* | € 1.681,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.596,04* | € 1.702,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.556,77* | € 1.710,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.645,03* | € 1.754,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|