Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STV4-Ex1.2O-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-SI4050143304547
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     283725
EAN/GTIN:
     4050143304547
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Art der Spannungsversorgung aktiv, Anzahl der Kanäle 1, SIL nach IEC 61508 3, Breite 20mm, Höhe 124mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Tiefe 115mm, Schutzart (IP) sonstige,
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Isolationsverstärker, Trennverstärker, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, Binärtrenner, Schaltverstärker, Sensor_Portfolio, Trennschaltgerät, Trennschaltverstärker, Verstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,24*
€ 516,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 438,57*
€ 517,96*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,52*
€ 614,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.