Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv NBN40-L2-E2B-C-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv NBN40-L2-E2B-C-V1
Artikel-Nr.:
     3461-SI4050143214648
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     192904
EAN/GTIN:
     4050143214648
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 67mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 40mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Gehäusebauform Quader, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 50Hz, Werkstoff des Gehäuses sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter 40mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Sensor_Portfolio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.