Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4049787026816 Herst.-Nr.: 434.300.75 EAN/GTIN: 4049787026816 |
| |
|
| | |
| Nennspannung 24 ... 24V, Stromart AC/DC, Stromaufnahme 0,405A, Kalottenfarbe gelb, Leuchtmittel LED, Lautstärke 108dB, Art des optischen Signals Dauerlicht, Art des akustischen Signalgebers sonstige, Art des akustischen Signals Dauerton, Montageart Aufbau, Gehäusefarbe grau, Schutzart (IP) IP65, Schutzart (NEMA) 12, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Frequenz des Tonsignals 0,11 ... 0,11kHz, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalhorn, Signalhupe, Warnlicht Hupe, Warnlichthupe, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Hupe, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, LED-Hupe, Optisch-Akustisches Signalgerät, Signalgeber, Signalgerät, Warnleuchte, Warnlicht-Hupe, Warnmelder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,95* | € 219,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 192,29* | € 222,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,95* | € 226,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 196,02* | € 227,00* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,83* | € 228,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|