Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hupe WM Dauerton 24VAC/DC YE 43430075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 434.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 434.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-73953189
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     434.300.75
EAN/GTIN:
     4049787026816
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe

LED-Hupe WM Dauerton 24VAC/DC YE 43430075

LED-Hupen-Kombi mit einstellbarer Lautstärke und integriertem Winkel. Wartungsfreie, elektronische Hupe mit einer Lebensdauer von bis zu 5.000h Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistufige Signalisierung Lautstärke anwendungsspezifisch einstellbar Integrierter Winkel für einfache Wandmontage ohne zusätzliches Zubehör
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,405 A
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
108 dB
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,30*
€ 221,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 221,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,04*
€ 222,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,10*
€ 227,25*
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 228,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.