| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI3605340590326 Herst.-Nr.: V302882E EAN/GTIN: 3605340590326 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 12, Teilungsmaß 18mm, Querschnitt 10mm², Länge 210mm, Breite in Teilungseinheiten 17,8, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Isoliert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 1 phasenschiene, Dreiphasenkammschiene, Dreiphasenklemmenschiene, Dreiphasenphasenschiene, Dreiphasenschiene, Dreiphasenstromschiene, Dreiphasenverbindungsschiene, Dreiphasenverdrahtungsbrücke, Dreiphasenverdrahtungsschiene, Dreiphasenverschienungssystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,41* | € 33,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,63* | € 33,45* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,52* | € 37,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,78* | € 37,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,926* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|