| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50490381 Herst.-Nr.: 5410740 EAN/GTIN: 4250111848114 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 10, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Material Front Aluminium, Montageart Aufputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe weiß, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage elcom, gegensprechanlage, klingelplatte weiß, Außenstation, Klingeltableau, Objekttürstation, STABILA, TAP-10/1 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,49* | € 495,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 415,04* | € 496,23* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 415,41* | € 497,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,40* | € 500,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|