| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50413542 Herst.-Nr.: AC1226 EAN/GTIN: 4021179002219 |
| |
|
| | |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz 115 ... 230V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz 115 ... 230V, Art der Eingangsspannung AC, Ausgangsspannung bei DC 29,5 ... 31,6V, Art der Ausgangsspannung DC, Max. Ausgangsstrom bei DC 2,8A, Breite 49mm, Höhe 131mm, Tiefe 109mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ifm asi-netzteil, as-i netzteil, Netzgerät, Netzteilmodul, SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung, SPS-Systemstromversorgung, Schaltnetzgerät, Spannungsversorgung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,59* | € 329,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 293,37* | € 330,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,06* | € 333,06* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 301,02* | € 338,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 319,19* | € 358,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|