Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buskoppler Kommunikations-Modul IBS IL 24 B #2861593


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50412797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für INTERBUS, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 85,05mm, Höhe 120mm, Tiefe 70,43mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Lokalbus Buskoppler, interbus buskoppler, lokalbus buskoppler, phoenix contact buskoppler, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, Inline MODULAR, Schnittstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,45*
€ 589,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,30*
€ 573,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.