| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40581303 Herst.-Nr.: 100052 EAN/GTIN: 4015081000425 |
| |
|
| | |
| Gerätemontage FI-Schutzschalter, Zusatzeinrichtung Überwachungseinheit, Breite in Teilungseinheiten 6, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 0A, Bemessungsspannung 48V, Spannungsart zur Betätigung DC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 0, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 0A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,68* | € 541,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 471,46* | € 542,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 485,93* | € 555,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 491,31* | € 561,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 559,01* | € 635,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|