Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. einstellbar NZMH2-A25-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082692292
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269229
EAN/GTIN:
     4015082692292
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Bemessungsdauerstrom Iu 25A, Bemessungsspannung 690 ... 690V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 150kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 20 ... 25A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 350 ... 350A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter für Nordamerika, MCCB, Nordamerika, Schutz, Trenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,26*
€ 371,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,20*
€ 376,25*
Frei Haus
ab € 345,19*
€ 395,36*
€ 5,95*
ab € 355,25*
€ 407,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,7714*
€ 433,6448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,6448*
€ 516,03731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,9648*
€ 506,89811
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,4514*
€ 496,76717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,3614*
€ 491,90007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,4514*
€ 478,91717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,7714*
€ 442,40797
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,05*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,49*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,75*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 122,29*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 372,85*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 374,22*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 171,46*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.