| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250611032540 Herst.-Nr.: ZAW131DE1 EAN/GTIN: 3250611032540 |
| |
|
| | |
| Bemessungsstrom 250A, Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Klemmen, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 8, Anzahl der Felder 3, Schutzart (IP) IP44, Breite 780mm, Höhe 1355mm, Tiefe 315mm, Einbaubreite 1110mm, Einbauhöhe 1355mm, Einbautiefe 315mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager wandlerschrank 250a, zählerschrank hager, zählerschrank, Komplettschrank, Messschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem, Zählerwandlerschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.809,59* | € 5.053,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.844,68* | € 5.089,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.885,41* | € 5.131,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.426,39* | € 5.693,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 5.531,74* | € 5.800,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|