| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30277701 Herst.-Nr.: ZAW131DE1 EAN/GTIN: 3250611032540 |
| |
|
| | |
| SIF-Wandlerschrank ZAW131DE1 SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH2 Lastschaltl, AAR NH2 Lastschaltl Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 250 A | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 8 | Anzahl der Felder: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4.803,04* | € 5.039,66* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.838,17* | € 5.075,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.886,35* | € 5.116,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.440,20* | € 5.678,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|