| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250611032533 Herst.-Nr.: ZAW132DE2 EAN/GTIN: 3250611032533 |
| |
|
| | |
| Bemessungsstrom 250A, Ausführung 1-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 1, Anzahl der TSG-Plätze 1, Unterer Anschlussraum mit Klemmen, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 8, Anzahl der Felder 4, Mit Montageplatte, Schutzart (IP) IP44, Breite 1110mm, Höhe 1355mm, Tiefe 315mm, Einbaubreite 1110mm, Einbauhöhe 1355mm, Einbautiefe 315mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager wandlerschrank 250a, zählerschrank hager, zählerschrank, Komplettschrank, Messschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem, Zählerwandlerschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 5.156,81* | € 5.410,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.195,53* | € 5.448,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.245,63* | € 5.492,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 5.365,59* | € 5.724,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.840,75* | € 6.095,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|