Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF-Wandlerschrank ZAW132DE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-50277703
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW132DE2
EAN/GTIN:
     3250611032533
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

SIF-Wandlerschrank ZAW132DE2

SIF-Wandlerschr, Univ.N,NAR NH2 Leiste, vorber. für Ü-Spg-Schutz, AAR NH2 Leiste
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Anzahl der Felder:
4
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 4 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.165,72*
€ 5.400,40*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.203,53*
€ 5.438,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.247,45*
€ 5.483,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.842,59*
€ 6.085,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.438,73*
€ 6.472,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.386,32*
€ 6.409,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.253,69*
€ 6.251,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.203,53*
€ 6.192,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.