Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtisch STRADA II, 2 Hl.re.u.li. ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard T3595
Ideal Standard T3595
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140448808
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T359501
EAN/GTIN:
     8014140448808
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
IS Waschtisch STRADA II, 2 Hl.re.u.li. , m. ÜL., 1200x430x170mm, weiß Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: mit 2 Hahnlöchern im Abstand von 600mm. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2xK710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) Außenmaße (BxTxH): 1200x430x170 mm Innenbecken (BxTxH): 1180x305x115 mm Rückwand Breite: 1200 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 65 mm Gewicht: 30 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T359501 Optionales Zubehör: Wandsäule (T299601) Designsiphon (L4310AA) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 471,83*
€ 546,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 500,48*
€ 579,71*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 547,57*
€ 636,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,64*
€ 648,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,41*
€ 651,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,89*
€ 650,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,71*
€ 648,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,99*
€ 600,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T364001
ab € 396,40*
Ähnlich
Ideal Standard
T3643MA
ab € 264,93*
Ähnlich
Ideal Standard
T3644MA
ab € 299,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T3645MA
ab € 428,33*
Ähnlich
Ideal Standard
T364401
ab € 252,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T364501
ab € 381,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T3595MA
ab € 521,19*
Ähnlich
Ideal Standard
T3648MA
ab € 588,45*
Ähnlich
Ideal Standard
T364801
ab € 542,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.