Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3644MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3644MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3644MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3644MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm
IDEAL STANDARD T3644MA IDS Waschtisch STRADA II 1 HL Use geschli 600x430x170mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000555151
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3644MA
EAN/GTIN:
     8014140450344
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · zur Verwendung mit Konsole oder WaschtischunterschrankWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 600mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 170mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 430mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Höhe:
170 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 010150501904201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 300,53*
€ 354,47*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 319,45*
€ 376,94*
€ 5,95*
ab € 330,90*
€ 387,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 400,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,33*
€ 401,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,28*
€ 476,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,43*
€ 431,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T359501
ab € 471,06*
Ähnlich
Ideal Standard
T364001
ab € 397,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T3643MA
ab € 264,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T3645MA
ab € 431,04*
Ähnlich
Ideal Standard
T364401
ab € 251,04*
Ähnlich
Ideal Standard
T364501
ab € 381,58*
Ähnlich
Ideal Standard
T3595MA
ab € 524,26*
Ähnlich
Ideal Standard
T3648MA
ab € 589,28*
Ähnlich
Ideal Standard
T364801
ab € 539,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.