Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch STRADA II 2 HL Use geschliffen 1200x430x170mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T364801 IDS Waschtisch STRADA II 2 HL Use geschliffen 1200x430x1
IDEAL STANDARD T364801 IDS Waschtisch STRADA II 2 HL Use geschliffen 1200x430x1
IDEAL STANDARD T364801 IDS Waschtisch STRADA II 2 HL Use geschliffen 1200x430x1
IDEAL STANDARD T364801 IDS Waschtisch STRADA II 2 HL Use geschliffen 1200x430x1
IDEAL STANDARD T364801 IDS Waschtisch STRADA II 2 HL Use geschliffen 1200x430x1
Artikel-Nr.:
     1498-6000555156
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T364801
EAN/GTIN:
     8014140450818
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
aus Feinfeuerton · Armaturenbank: 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · zur Verwendung mit Konsole oder WaschtischunterschrankWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: links und rechts· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 1200mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 170mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Ja· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
STRADA II
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
hängend
Form:
softcube
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
430 mm
Innenform:
softcube
Designer:
Robin Levien
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 542,02*
€ 628,47*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 576,61*
€ 669,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,28*
€ 680,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,85*
€ 683,27*
€ 5,95*
ab € 596,98*
€ 688,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,38*
€ 809,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,86*
€ 800,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,31*
€ 766,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T359501
ab € 472,92*
Ähnlich
Ideal Standard
T364001
ab € 395,46*
Ähnlich
Ideal Standard
T3643MA
ab € 265,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T3644MA
ab € 301,01*
Ähnlich
Ideal Standard
T3645MA
ab € 428,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T364401
ab € 252,32*
Ähnlich
Ideal Standard
T364501
ab € 381,06*
Ähnlich
Ideal Standard
T3595MA
ab € 522,21*
Ähnlich
Ideal Standard
T3648MA
ab € 589,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.