Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 220 mit sBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-P4059625017623
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73800800
EAN/GTIN:
     4059625017623
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Spültischmischer 220 mit sBox Ausziehbrause M7116-H220 ST edelst.-opt. Merkmale - Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox - ComfortZone 220 - Schwenkbereich 110Grad / 150Grad - Laminar- und Brausestrahl - Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur - MagFit magnetische Brausehalterung - Anschlussgröße: DN15 - Durchflussmenge 8 l/min - Keramikmischsystem - Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche - Rückflussverhinderer integriert - für Durchlauferhitzer geeignet - sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm - Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 450,46*
€ 522,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,04*
€ 564,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,05*
€ 567,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,69*
€ 569,77*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,57*
€ 573,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,77*
€ 678,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,44*
€ 637,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,98*
€ 611,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31803000
ab € 181,66*
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 192,16*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 303,02*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 392,98*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 315,14*
Ähnlich
Hansgrohe
73860000
ab € 285,51*
Ähnlich
Hansgrohe
73800000
ab € 356,99*
Ähnlich
Hansgrohe
72813000
ab € 217,13*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 318,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.