Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 240 Select mit sBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M71 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-P4059625017593
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73802000
EAN/GTIN:
     4059625017593
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Spültischmischer 240 Select mit sBox Ausziehauslauf M7115-H240 chrom Merkmale - Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox - ComfortZone 240 - Schwenkbereich 110Grad / 150Grad - Laminarstrahl - Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls - MagFit magnetische Brausehalterung - Anschlussgröße: DN15 - Durchflussmenge 8 l/min - Keramikmischsystem - Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche - Rückflussverhinderer integriert - für Durchlauferhitzer geeignet - sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm - deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls - Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,54*
€ 417,69*
€ 5,95*
ab € 363,98*
€ 419,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,21*
€ 454,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,11*
€ 456,49*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,66*
€ 461,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71835000
ab € 96,61*
Ähnlich
Hansgrohe
73802800
ab € 465,60*
Ähnlich
Hansgrohe
14847000
ab € 265,18*
Ähnlich
Hansgrohe
14857800
ab € 403,33*
Ähnlich
Hansgrohe
14847800
ab € 347,36*
Ähnlich
Hansgrohe
72812000
ab € 179,85*
Ähnlich
Hansgrohe
72810000
ab € 165,12*
Ähnlich
Hansgrohe
72810800
ab € 245,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.