Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Standventil CONNECT AIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7031AA IDS Standventil CONNECT AIR chrom
IDEAL STANDARD A7031AA IDS Standventil CONNECT AIR chrom
Artikel-Nr.:
     3461-P4015413342094
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7031AA
EAN/GTIN:
     4015413342094
Suchbegriffe:
Kaltwasserarmatur
Standventil
ideal standard standventil
standventil
IS Standventil CONNECT AIR Ausld. 85mm, chrom Standventil DN 15. Starrer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 85 mm. Auslaufhöhe 71 mm. Befestigung von unten (mit Anschluss G1/2). Zur Kombination mit handelsüblichen Anschlussrohren G1/2 x 10 mm. Oberteil 90 Grad mit keramischen Dichtscheiben. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 115 mm Gesamte Höhe: 126 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Connect Air Artikel-Nr.: A7031AA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,12*
€ 100,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,06*
€ 102,94*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,14*
€ 106,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 107,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,40*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC117AA
ab € 65,67*
Ähnlich
Ideal Standard
B1840AA
ab € 36,09*
Ähnlich
Ideal Standard
B1841AA
ab € 52,46*
Ähnlich
Ideal Standard
B0734AA
ab € 78,88*
Ähnlich
Ideal Standard
F2842AA
ab € 81,56*
Ähnlich
Ideal Standard
F2843AA
ab € 84,80*
Ähnlich
Ideal Standard
F2844AA
ab € 86,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.